Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317966
Réf. Sonepar
00553331796
Réf. Fournisseur
6340431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


