Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6341631

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319014

Réf. Sonepar

00553331901

Réf. Fournisseur

6341631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot