Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6342735

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029883

Réf. Sonepar

00553302988

Réf. Fournisseur

6342735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6342735

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 27w 3134lm 3000°k 49° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot