Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6342351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319557
Réf. Sonepar
00553331955
Réf. Fournisseur
6342351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


