Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340151

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317782

Réf. Sonepar

00553331778

Réf. Fournisseur

6340151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot