Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6341655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319090
Réf. Sonepar
00553331909
Réf. Fournisseur
6341655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


