Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6341652

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673319083

Réf. Sonepar

00553331908

Réf. Fournisseur

6341652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE