Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6342751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673319823
Réf. Sonepar
00553331982
Réf. Fournisseur
6342751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SNAK IRC>80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


