Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673318017
Réf. Sonepar
00553331801
Réf. Fournisseur
6340445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


