Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6341642

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319052

Réf. Sonepar

00553331905

Réf. Fournisseur

6341642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot