Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6342741

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029906

Réf. Sonepar

00553302990

Réf. Fournisseur

6342741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6342741

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cloche blanche

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot