Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6342041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673319281
Réf. Sonepar
00553331928
Réf. Fournisseur
6342041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


