Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6342745

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029920

Réf. Sonepar

00553302992

Réf. Fournisseur

6342745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6342745

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot