Cubispot - SNAK IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6342742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673029913
Réf. Sonepar
00553302991
Réf. Fournisseur
6342742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6342742
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Snak irc>80 27w 3291lm 4000°k 49° + pavillon - cloche noire
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


