Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6341831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319199
Réf. Sonepar
00553331919
Réf. Fournisseur
6341831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


