Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6343932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030032
Réf. Sonepar
00553303003
Réf. Fournisseur
6343932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6343932
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Snak irc>80 39w 5462lm 3000°k 57° + pavillon - cloche noire
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


