Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340341

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317935

Réf. Sonepar

00553331793

Réf. Fournisseur

6340341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot