Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6343945

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030087

Réf. Sonepar

00553303008

Réf. Fournisseur

6343945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6343945

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot