Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6343942

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030070

Réf. Sonepar

00553303007

Réf. Fournisseur

6343942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6343942

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 39w 5723lm 4000°k 57° + pavillon - cloche noire

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie