Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6341731

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673319106

Réf. Sonepar

00553331910

Réf. Fournisseur

6341731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot