Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6342435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673319601
Réf. Sonepar
00553331960
Réf. Fournisseur
6342435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE


