Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6342151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319403
Réf. Sonepar
00553331940
Réf. Fournisseur
6342151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


