Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340255

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317898

Réf. Sonepar

00553331789

Réf. Fournisseur

6340255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE