Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6344055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399795
Réf. Sonepar
00553339979
Réf. Fournisseur
6344055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


