Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6341742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319144
Réf. Sonepar
00553331914
Réf. Fournisseur
6341742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE


