Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6344045

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030162

Réf. Sonepar

00553303016

Réf. Fournisseur

6344045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6344045

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cloche grise

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie