Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6344042

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030155

Réf. Sonepar

00553303015

Réf. Fournisseur

6344042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6344042

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Snak irc>80 40w 4562lm 4000°k 49° + pavillon - cloche noire

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot