Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6391631

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673321895

Réf. Sonepar

00553332189

Réf. Fournisseur

6391631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE