Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390451

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673320904

Réf. Sonepar

00553332090

Réf. Fournisseur

6390451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE