Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6391652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673321963
Réf. Sonepar
00553332196
Réf. Fournisseur
6391652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE


