Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673320874
Réf. Sonepar
00553332087
Réf. Fournisseur
6390441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


