Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6392741

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322731

Réf. Sonepar

00553332273

Réf. Fournisseur

6392741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot