Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6392235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673322335
Réf. Sonepar
00553332233
Réf. Fournisseur
6392235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


