Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673322557
Réf. Sonepar
00553332255
Réf. Fournisseur
6392531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


