Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6392232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673322328
Réf. Sonepar
00553332232
Réf. Fournisseur
6392232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE


