Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6393932

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673323523

Réf. Sonepar

00553332352

Réf. Fournisseur

6393932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 DALI 39W 5462Lm 3000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE