Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6392542

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673322595

Réf. Sonepar

00553332259

Réf. Fournisseur

6392542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE