Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673321055
Réf. Sonepar
00553332105
Réf. Fournisseur
6390641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


