Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6391842

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322113

Réf. Sonepar

00553332211

Réf. Fournisseur

6391842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot