Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6393942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323554
Réf. Sonepar
00553332355
Réf. Fournisseur
6393942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


