Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392431

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673322465

Réf. Sonepar

00553332246

Réf. Fournisseur

6392431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot