Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673320690
Réf. Sonepar
00553332069
Réf. Fournisseur
6390231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


