Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6390232

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320706

Réf. Sonepar

00553332070

Réf. Fournisseur

6390232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot