Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6394051

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323639

Réf. Sonepar

00553332363

Réf. Fournisseur

6394051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot