Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673322496
Réf. Sonepar
00553332249
Réf. Fournisseur
6392441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K


