Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6392141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673322250
Réf. Sonepar
00553332225
Réf. Fournisseur
6392141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


