Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6390241

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320720

Réf. Sonepar

00553332072

Réf. Fournisseur

6390241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot