Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343331

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320157

Réf. Sonepar

00553332015

Réf. Fournisseur

6343331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot