Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6343335

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673320171

Réf. Sonepar

00553332017

Réf. Fournisseur

6343335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE