Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673318741
Réf. Sonepar
00553331874
Réf. Fournisseur
6341331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


